Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12244-63726019010 Herst.-Nr.: 63726019010 EAN/GTIN: 4014586313320 |
| |
|
| | |
| Weiche Ausführung, für ansatzfreien Spiegelglanz in Verbindung mit FEIN Polierpasten. VE 3, Länge 520 mm. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 68053000 | DisGroup: | 02 | PackagingLength: | ,125 m | PackagingWidth: | ,195 m | PackagingHeight: | ,021 m | GrossWeight: | ,0316 kg | CountryOfOrigin: | DE | Breite: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierband, Breite 20 mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,94* | € 23,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,04* | € 23,95* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,37* | € 24,42* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,46* | € 24,69* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,57* | € 24,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|