Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbürste, Drahtstärke 0,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-69902007000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69902007000
EAN/GTIN:
     4014586277547
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
scheibenbürste fein
rundbürste
Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung. Stahl-Ausführung
Weitere Informationen:
TariffNo:
73269098
DisGroup:
12
PackagingLength:
,25 m
PackagingWidth:
,25 m
PackagingHeight:
,06 m
GrossWeight:
3,3 kg
CountryOfOrigin:
DE
Drahtstärke:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbürste, Drahtstärke 0,35 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,75*
€ 198,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,04*
€ 198,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,85*
€ 199,30*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,10*
€ 199,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,17*
€ 200,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.