| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12244-69902009000 Herst.-Nr.: 69902009000 EAN/GTIN: 4014586277561 |
| |
|
| | |
| Ø 250 mm x 60 mm, mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz, Aufnahmebohrung Ø 51 mm. 0,2 mm Drahtstärke für dünnwandige Rohre und Profile. 0,35 mm Drahtstärke für universellen Einsatz. 0,5 mm Drahtstärke für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung. Edelstahl-Ausführung Weitere Informationen: | | TariffNo: | 73269098 | DisGroup: | 12 | PackagingLength: | ,25 m | PackagingWidth: | ,25 m | PackagingHeight: | ,06 m | GrossWeight: | 2,85 kg | CountryOfOrigin: | DE | Drahtstärke: | 0,20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbürste, Drahtstärke 0,20 mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,90* | € 364,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,99* | € 364,42* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,63* | € 366,50* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,41* | € 368,12* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,21* | € 370,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|