Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellladegerät ALG 80, VE 25 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-12244-92604180020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92604180020
EAN/GTIN:
     4014586892047
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
fein schnellladegerät
Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80% der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..
Weitere Informationen:
TariffNo:
85044055
DisGroup:
02
PackagingLength:
,79 m
PackagingWidth:
,6 m
PackagingHeight:
,0275 m
GrossWeight:
28 kg
CountryOfOrigin:
CN
VE:
25 St
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Schnellladegerät ALG 80, VE 25 St
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,20*
€ 1.155,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,27*
€ 1.155,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,01*
€ 1.160,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,42*
€ 1.182,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,50*
€ 1.186,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,45*
€ 1.374,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,19*
€ 1.358,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,26*
€ 1.322,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,36*
€ 1.297,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,27*
€ 1.268,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.