Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Schnellladegerät ALG 80 VE 25 St 92604180020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FEIN92604180020
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     92604180020
EAN/GTIN:
     4014586892047
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
schnellladegerät
Akku Ladegerät (Elektrowerkzeug) • Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Für alle FEIN Li-Ionen-Akkus. Ladezeiten (80% der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min..
Weitere Suchbegriffe: Ladegeräte, FEIN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.063,59*
€ 1.144,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,79*
€ 1.144,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,20*
€ 1.150,19*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,14*
€ 1.172,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,44*
€ 1.177,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,52*
€ 1.395,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,31*
€ 1.317,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,02*
€ 1.293,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,46*
€ 1.269,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,14*
€ 1.237,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.