Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 4,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 4,80 m
Artikel-Nr.:
     1498-12417-115148
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405151482
Suchbegriffe:
Faltgerüst
Klappgerüst
günzburger klappgerüst
faltgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75 m / 1,35 m)
  • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
  • Arbeitshöhen bis 13,8 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/ Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Klappgerüste, Ausleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.797,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.931,28*
€ 4.678,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.905,51*
€ 4.647,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.828,21*
€ 4.555,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.802,44*
€ 4.524,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.797,32*
€ 4.518,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.