Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 5,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 5,80 m
Artikel-Nr.:
     1498-12417-115159
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405947573
Suchbegriffe:
Faltgerüst
Klappgerüst
günzburger klappgerüst
faltgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75 m / 1,35 m)
  • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
  • Arbeitshöhen bis 13,8 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/ Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Weitere Suchbegriffe: Klappgerüste, Ausleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.351,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.580,93*
€ 5.451,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.531,87*
€ 5.392,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.405,43*
€ 5.242,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.356,75*
€ 5.184,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.351,01*
€ 5.177,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.