Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst türengängig Plattformhöhe 0,99 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappgerüst 0,75x1,80 m, türengängig, Plattformhöhe 0,99 m
Klappgerüst 0,75x1,80 m, türengängig, Plattformhöhe 0,99 m
Klappgerüst 0,75x1,80 m, türengängig, Plattformhöhe 0,99 m
Klappgerüst 0,75x1,80 m, türengängig, Plattformhöhe 0,99 m
Klappgerüst 0,75x1,80 m, türengängig, Plattformhöhe 0,99 m
Anwendungsbild Klappgerüst
Anwendungsbild Klappgerüst
Anwendungsbild Klappgerüst
Anwendungsbild Klappgerüst
Artikel-Nr.:
     1498-12417-115301
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405153011
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Türengängig im aufgebauten Zustand (Art. 115301)
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75 m / 1,35 m)
  • Arbeitshöhen bis 3,0 m
  • Baumuster geprüft
  • Lastklasse / Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,13*
€ 556,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,66*
€ 556,69*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,49*
€ 558,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,62*
€ 560,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,85*
€ 814,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,22*
€ 968,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,72*
€ 956,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,80*
€ 932,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,12*
€ 912,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,85*
€ 883,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 248,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.