Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-13KP1608-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-13KP1608-AS
EAN/GTIN:
     4038933502007
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Klapp-Tisch
Klapptisch
Konferenztische Hubsäule & Klapptische
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell Hubsäulentische:
Hubsäule mit unterstützenden Fußkreuz. Gestell ist wahweise mit Rollen lieferbar. Höhenverstellung von 680-1120 mm.
Gestell Klapptisch:
Stabiles und sicheres Gestell auf Doppellenkrollen. Alle Rollen sind feststellbar, um Bewegungen zu vermeiden. Der Tisch besitzt eine feste Höhe von 720 mm.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
720
Gewicht:
37
Volumen:
,16
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,94*
€ 660,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,19*
€ 660,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,69*
€ 663,42*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,42*
€ 701,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,48*
€ 1.454,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,77*
€ 786,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,86*
€ 772,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,73*
€ 757,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,36*
€ 729,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,19*
€ 670,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.