| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12535-N-13KP1608-WS Herst.-Nr.: N-13KP1608-WS EAN/GTIN: 4038933501949 |
| |
|
| | |
| Konferenztische Hubsäule & Klapptische Technische Daten:
Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell Hubsäulentische: Hubsäule mit unterstützenden Fußkreuz. Gestell ist wahweise mit Rollen lieferbar. Höhenverstellung von 680-1120 mm. Gestell Klapptisch: Stabiles und sicheres Gestell auf Doppellenkrollen. Alle Rollen sind feststellbar, um Bewegungen zu vermeiden. Der Tisch besitzt eine feste Höhe von 720 mm. Lieferung: Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Breite in mm: | 1600 | Tiefe in mm: | 800 | Höhe in mm: | 720 | Gewicht: | 37 | Volumen: | ,16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,31* | € 660,07* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,70* | € 660,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 561,63* | € 660,09* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,21* | € 662,72* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,54* | € 700,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|