Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-520103-NL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-520103-NL
EAN/GTIN:
     4038933077642
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
Konferenztisch Viereckfuß
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nussbaum/Lichtgrau
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
720
Gewicht:
41
Volumen:
,22
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,34*
€ 231,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,24*
€ 232,59*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,08*
€ 259,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,34*
€ 261,83*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 237,60*
€ 290,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,04*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,31*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,31*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,75*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 84,21*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,41*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 83,94*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 96,00*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-AA
ab € 512,47*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-BB
ab € 516,70*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-LL
ab € 592,17*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-NN
ab € 515,27*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-OO
ab € 507,71*
Zubehör
Geramöbel
N-10D512-WW
ab € 516,33*
Zubehör
Geramöbel
N-520105-OL
ab € 285,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.