Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647307-LS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647307-LS
EAN/GTIN:
     4038933514789
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Silber
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
1200
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
57
Volumen:
,215
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,72*
€ 472,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,34*
€ 474,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,83*
€ 528,38*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,05*
€ 574,78*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,71*
€ 1.124,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,94*
€ 562,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,71*
€ 554,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,63*
€ 529,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,54*
€ 513,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,55*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,30*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,54*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 382,08*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 359,23*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,22*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,24*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,64*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,68*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 374,69*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 386,40*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,52*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,38*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.