Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647307-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647307-WS
EAN/GTIN:
     4038933515885
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
1600
Tiefe in mm:
1200
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
57
Volumen:
,215
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,64*
€ 472,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,57*
€ 474,49*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,31*
€ 527,98*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,28*
€ 534,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,00*
€ 1.121,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,54*
€ 562,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,38*
€ 553,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,92*
€ 528,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,19*
€ 513,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,64*
€ 469,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 374,23*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,11*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,07*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,93*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 361,11*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,40*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,30*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,55*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,71*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 377,31*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 383,53*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,40*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,31*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.