Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-05Z06
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-05Z06
EAN/GTIN:
     4038933481678
Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
kabelspirale für schreibtisch geram...
Elektro Smart
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 2-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 700 bis 1200 mm. Stabil und Standsicher bis 100 kg.
Elektrifizierung:
Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
Knieraumblende:
Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
,3
Volumen:
,001
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 9,13*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,48*
€ 9,53*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,36*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 10,59*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 14,98*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-555315-AH/WA
ab € 388,60*
Zubehör
Geramöbel
S-555315-BU/WA
ab € 414,26*
Zubehör
Geramöbel
S-555315-LG/WA
ab € 389,57*
Zubehör
Geramöbel
S-555316-AH/WA
ab € 390,10*
Zubehör
Geramöbel
S-555316-BU/WA
ab € 390,06*
Zubehör
Geramöbel
S-555316-LG/WA
ab € 391,63*
Zubehör
Geramöbel
S-555102-AH/WA
ab € 231,57*
Zubehör
Geramöbel
S-555102-BU/WA
ab € 232,58*
Zubehör
Geramöbel
S-555102-LG/WA
ab € 223,73*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-AH/WA
ab € 230,62*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-BU/WA
ab € 229,63*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-LG/WA
ab € 230,35*
Zubehör
Geramöbel
S-555103-AH/WA
ab € 240,86*
Zubehör
Geramöbel
S-555103-BU/WA
ab € 240,84*
Zubehör
Geramöbel
S-555103-LG/WA
ab € 230,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.