- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - dank mitgeliefertem Einzieh-Werkzeug schnell und einfach zur Kabelordnung - FSC-zertifizier...
- Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - das Oberteil wird einfach auf das Unterteil aufgeclipst und kann bei Bedarf schnell abgenommen werden - 3M Klebestreifen zur ...
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
Flexibler Kabelschlauch mit Klettverschluss Flexibel zuschneidbar, selbst zusammenziehend mit Klettverschluss Produktvorteile: Einfache und ordentliche Kabelführung Individuell zuschneidbar Dehnbar...
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger W...
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger W...
Flexible Kabelführung mit anpassbarer Länge Länge individuell anpassbar mit 4 Kabelkanälen - für höhenverstellbare Tische geeignet Produktvorteile: Für normale und höhenverstellbare Tische geeignet...
• Vertikale Kabelkette · Führt Kabel geschützt vom Fußboden zur Tischplatte · Länge 1310 mm · Abmessung 56 x 26 mm · Kunststoff Set besteht aus: · 1 Stück Kabelkette · 1 Stück Tischplattenadapter ·...
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 5 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
Diese aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Kabelspirale macht endlich Schluss mit lästigem Kabelsalat! Sie sorgt dafür, dass die Kabel der sich auf dem Schreibtisch befindenden elektronischen Arb...
• Magnetelement zur optimierten Führung der Kabelkette Slim · Hält Kabelkette magnetisch am Stahltischbein · Länge 52 mm · Abmessung 56 x 26 mm · Kunststoff · integrierter Magnet
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - dank mitgeliefertem Einzieh-Werkzeug schnell und einfach zur Kabelordnung - FSC-zertifizier...
- zum Umhullen und Bundeln mehrerer Kabel in einem einzigen Schlauch: fur Ordnung zu Hause oder im Buro - dank mitgeliefertem Einzieh-Werkzeug schnell und einfach zur Kabelordnung - FSC-zertifizier...
- jederzeit Kabel ohne Montageaufwand austauschen: Die magnetische Abdeckung lasst sich ganz nach Bedarf abnehmen und wieder anbringen - der Kabelkanal bietet ausreichend Platz fur alle Arten von B...
- jederzeit Kabel ohne Montageaufwand austauschen: Die magnetische Abdeckung lasst sich ganz nach Bedarf abnehmen und wieder anbringen - der Kabelkanal bietet ausreichend Platz fur alle Arten von B...
- jederzeit Kabel ohne Montageaufwand austauschen: Die magnetische Abdeckung lasst sich ganz nach Bedarf abnehmen und wieder anbringen - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stro...
- jederzeit Kabel ohne Montageaufwand austauschen: Die magnetische Abdeckung lasst sich ganz nach Bedarf abnehmen und wieder anbringen - Platz fur bis zu 5 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stro...
Organisieren Sie die Kabel Ihrer Workstation mit diesem anpassbaren Kabelmanager, und verkürzen Sie das Material auf die gewünschte Länge Dieser flexible und leichte Kabelbinder für Kabelmanagement...
Der Flexkanal führt Kabel geordnet und geschützt zum Schreibtisch. Er verbindet die Deskbox mit dem Brüstungskanal oder der Bodenanschlussbox. Ausgezogen ist der Flexkanal 1000 mm lang, 60 mm breit...
Hochwertiger Schlauch aus gewebtem Polyester, der auch ohne Abstecken der Geräte einfach und schnell da angebracht ist, wo es Kabel zu bündeln gibt. Das selbstschließende Gewebe passt seinen Durchm...
Kabelschlange für Schreibtisch Länge x Durchmesser 3000 x 25 mm Ausgestattet mit Einzughilfe In schwarz Suchbegriffe: Kabelschutz, Kabelschlange, Kabelrüssel
Kabelklemme einfach unter Tischplatte zu montieren, SchwarzBeschreibung des Programms: Elektro Pro+ Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitig...
3 m Kabelmanagement Tülle, Kabelmanager/Kabelabschlauch Diese flexible und leichte Kabelmanagement Tülle aus Netzgewebe, die aus Polyester und gewebtem Nylon besteht, bietet die Lösung für das Kabe...
25 m flexibler, selbstschließender Kabelschlauch, auf individuelle Längen zuschneidbar ohne Ausfransen Hochwertiger Schlauch aus gewebtem Polyamid, der auch ohne Abstecken der Geräte einfach und sc...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Selbstverlöschend nach UL94 V0 Sehr guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge mö...
Kabelklemme doppelt unter Tischplatte zu montieren, SchwarzBeschreibung des Programms: Elektro Pro+ Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitig...
Kabelabdeckung | Polyester/Nylongewebe | Trimmfähig Diese flexible und leichte Kabelhülle für das Kabelmanagement aus einem Polyester-/Nylon-Gewebe bietet eine einfache und günstige Lösung für Ihre...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Die Equip® Kabel-Wirbelsäule leitet Kabel vom Boden zum Schreibtisch und bietet mechanischen Schutz und Zugentlastung. Die Vertikale Struktur ermöglicht die Strom- und Datenkabel-Trennung. - Zusamm...
Eine praktische Möglichkeit, um die Verkabelung am Schreibtisch ordentlich und strukturiert zu halten. Der flexible Kabelkanal führt die Kabel vom Boden zum Schreibtisch und bietet mechanischen Sch...
My Wall Kabelkanal Schwarz (L x B x H) 350 x 50 x 32 mm 1 St. HZ9L My Wall HZ9L Magnetischer Kabelkanal keine Montage erforderlich mit 2 starken Magnetbändern lässt sich der Kabelkanal schnell und ...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Elektro Smart Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das ...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Elektro Smart Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: Das ...
HellermannTyton 161-64401 HWPP-25MM-PP-BK-Q1 Kabelschlauch 27mm (max) Schwarz 25m Helawrap ist die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebunge...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Er...
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Selbstverlöschend nach UL94 V0 Sehr guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge mö...