Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-555146-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555146-WS
EAN/GTIN:
     4038933482958
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
1800
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
46
Volumen:
,18
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 251,16*
€ 302,29*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 250,11*
€ 303,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,29*
€ 335,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,99*
€ 338,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,71*
€ 342,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,95*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,51*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,58*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 219,59*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 231,13*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,53*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,57*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,45*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,66*
Zubehör
Geramöbel
S-593601-SI
ab € 91,64*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,53*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 116,59*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 116,09*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 252,25*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 253,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.