Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8200-01 Drehwinkel-Messgerät 1/2\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1195980
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1195980
EAN/GTIN:
     4002805918036
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Zusätzlicher Winkelanzug beim kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment-Drehwinkelanzug, Separate Drehwinkel-Messgeräte mit 1/2\" bzw. 3/4\" Vierkantantrieb, Für den zusätzlich präzisen Winkelanzug (0 - 360°) beim kontrollierten Schraubenanzug, 1/2\" Vierkant mit Kugelsicherung bzw. 3/4\" Vierkant mit Stiftsicherung, No. 8200-01/-02 Werkstattmodelle mit verschiebbarem Krallen- und Magnetarm, No. 8200-11 nur mit Magnetarm - einfache Ausführung, Zu Betätigen in Verbindung mit einem passenden Drehmomentschlüssel, Die maximale Last des Drehmomentschlüssels darf nicht überschritten werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,33 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Kopf-Ø 1 [mm]:
80 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2"
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2"
Skalenring:
0-360°
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 143,83*
€ 169,82*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 138,27*
€ 169,87*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,37*
€ 173,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,78*
€ 173,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,14*
€ 175,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.986,84*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,69*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 707,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.