Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8250-160 TL Kraft-Kombinationszange 160 mm tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1429574
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1429574
EAN/GTIN:
     4010886812334
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Ausführung nach DIN ISO 5746, Für härteste Dauerbeanspruchung, Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Kraft-Zange bedeutet 35% geringer Kraftaufwand, Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt, Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt, Grob gezahnte Greifflächen zum festen Halten von Schrauben, Rohren, usw.
Weitere Informationen:
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfbreite 1 [mm]:
22,8 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
10,4 mm
Material:
Vergütungsstahl
Nennbreite [mm]:
50 mm
Nennhöhe [mm]:
14 mm
Nennlänge [mm]:
160 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,18 kg
Norm:
DIN ISO 5746
REACH Registrierung vorhanden:
0
Backenform:
flache Backen
Schneidenform:
mit Facette
Backenlänge L3 [mm]:
35 mm
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
163 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 12,78*
€ 16,71*
4 Tage
21
5
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 17,04*
Lager 1498
21
5
€ 5,45*
ab € 13,49*
€ 17,64*
1
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 17,89*
7 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.