Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-8601 1.3/4 Ersatzstiel Hickory 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1431161
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1431161
EAN/GTIN:
     4010883100298
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
hammerstiel gedore
hammerstiel
GEDORE E-8601 1.3/4 Ersatzstiel Hickory 400 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennlänge [mm]:
400 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,8 kg
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 400mm, GEDORE, Schlag-/Press-/Hebel-/Einbauwerkzeuge, Stiele und Zubehör für Schlagwerkzeuge, Stiele für Schlagwerkzeuge, E-8601 Ersatzstiel Hickory
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 13,23*
8 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 13,31*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 13,47*
Lager 1498
14
1
€ 5,45*
ab € 9,65*
€ 13,69*
1
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.