Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 58-0800 Fällheber 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1592491
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1592491
EAN/GTIN:
     4010905058088
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
fällheber ochsenkopf
wendehaken
Kraftvoll, leistungsfähig und ergonomisch, Wendehaken und Platte geschmiedet, Robustes Stahlprofil, Abrutschsicherer handsympathischer Korkgriff, Wendehaken verstellbar, Mit abgewinkeltem Griff für eine verbesserte Ergonomie, Als Fällhilfe und zum Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm, , Sicherheitshinweis: Fällheber sind nur für die Einmann-Arbeit zugelassen, Max. Belastung am Handgriff 150 kg, Max. Belastung am Handgriff 150 kg, Beschädigte oder verbogene Fällheber sind umgehend auszutauschen
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
150 mm
Ursprungsland:
Österreich
Gesamtgewicht [g]:
2.800 g
Gesamthöhe [mm]:
81 mm
Gesamtlänge [mm]:
790 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
nachschleifbar:
1
Netto-Gewicht [kg]:
2,4 kg
Profi-Einsatz geeignet:
1
REACH Registrierung vorhanden:
0
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Forst- und Zimmermannswerkzeuge, Holzrückwerkzeuge, OX 58 Fällheber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 52,82*
€ 65,71*
4 Tage
32
5
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 67,12*
Lager 1498
32
5
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 69,25*
1
€ 4,90*
ab € 54,89*
€ 69,66*
14 Tage
7
1
€ 6,29*
ab € 56,65*
€ 70,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 346,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.