Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 53-0000 Handpackzange 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1609742
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1609742
EAN/GTIN:
     4010905053007
Suchbegriffe:
Handpackzange
handpackzange ochsenkopf
handpackzange
Geschmiedete Ausführung, Spitzen gehärtet, Mit hochwertigem 2-Komponenten-Griff aus Kork und Kunststoff, Abrutschsicher und ergonomisch, Fingervorgaben im Schenkel
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
140 mm
Gesamthöhe [mm]:
33 mm
Gesamtlänge [mm]:
325 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Maulöffnung:
185 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,486 kg
Profi-Einsatz geeignet:
1
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Forst- und Zimmermannswerkzeuge, Holzrückwerkzeuge, Handpackzangen, OX 53 Handpackzange
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
974
5
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 40,44*
4 Tage
974
5
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 40,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,85*
€ 40,60*
1
€ 4,90*
ab € 31,27*
€ 42,58*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 32,42*
€ 42,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 202,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.