Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 PK 7 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1616331
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616331
EAN/GTIN:
     4010886825846
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen, Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen, Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen), Verchromt, Verchromt, Spitzen brüniert
Weitere Informationen:
26 D:
5
Oberfläche:
Verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite 1 [mm]:
7
Ursprungsland:
Indien
Drehstift-Ø 1:
5,00 mm
Einstecktiefe 1:
9,0 mm
Einstecktiefe 2:
26,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
107 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopf-Ø 1 [mm]:
14 mm
Nennlänge [mm]:
107 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,081 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel steckschlüssel, pfeifenkopfschlüssel 7mm, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Doppelsteckschlüssel abgewinkelt, 25 PK Doppelsteckschlüssel abgewinkelt mit Bohrung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,29*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 5,44*
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,45*
Lager 1498
120
10
€ 5,45*
ab € 4,24*
€ 5,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.