Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8353-1 Miniatur Elektronik-Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1829092
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1829092
EAN/GTIN:
     4010886855775
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mehrzweckwerkzeug zum Schneiden, Abisolieren, Klemmen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,102 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Material:
Hochleistungsvergütungsstahl
Oberfläche:
phosphatiert
Griffausführung:
2K
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0,25-0,81
Backenlänge L3 [mm]:
40 mm
Drahtstärke AWG:
30-20
Ausführung funkenfrei:
Nein
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Schneidenform:
mit Facette
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
5
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 16,15*
Lager 1498
63
5
€ 5,45*
ab € 12,67*
€ 16,46*
1
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 16,66*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 17,00*
1
€ 4,00*
ab € 12,02*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.