Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 18-150 Werkzeughaken gerader Dorn 150x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2008408
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008408
EAN/GTIN:
     4010886877159
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt
Weitere Informationen:
Dornlänge:
150 mm
Dorn-Ø:
6 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Netto-Gewicht [kg]:
0,056 kg
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: gedore haken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), GEDORE, Werkstattorganisation, Lochblechtafeln/-Zubehör, Werkzeughaken für Lochblechtafeln, 1500 H 18 Werkzeughaken gerader Dorn
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
30
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 3,36*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,37*
Lager 1498
131
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,42*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.