Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter 1500 H 18-150 150mm D.6mm gerader Dorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1255535
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008408
EAN/GTIN:
     4010886877159
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm · Verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Dornlänge: 150mm · Dorn-Ø: 6mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,056kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochplattenhaken, Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,97*
11 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 3,29*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,31*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 3,37*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.