Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 42 DKEL-88 Winkelschraubendreher-Satz XL 8-teilig 2-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2797186
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797186
EAN/GTIN:
     4010886936900
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Gängigste Größen im Set, 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum, Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern, Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten, Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen, Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Netto-Gewicht [kg]:
0,4 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Material:
59CrV4
Oberfläche:
verzinkt
Aufbewahrung:
Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Norm:
nicht genormt
Farbcodierung:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Kappe drehbar:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,43*
€ 40,34*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,61*
€ 40,72*
3 Tage
2
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 32,02*
€ 41,09*
10 Tage
101
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,52*
€ 41,84*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 33,00*
€ 42,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2797178
ab € 6,36*
Sonstiges
Gedore
2797089
ab € 2,57*
Sonstiges
Gedore
2797097
ab € 2,57*
Sonstiges
Gedore
2797100
ab € 2,58*
Sonstiges
Gedore
2797119
ab € 2,77*
Sonstiges
Gedore
2797127
ab € 3,09*
Sonstiges
Gedore
2797135
ab € 3,50*
Sonstiges
Gedore
2797151
ab € 5,42*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.