Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT 2142-06 Winkelschraubendreher-Satz 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2998777
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2998777
EAN/GTIN:
     4010886948859
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Gängigste Größen im Set, Für Innensechskantschrauben, Mit 2 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Mit Kugelkopf an der langen Klinge, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kappe drehbar:
0
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,555 kg
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
1
Schlagkappe:
0
antimagnetisch:
0
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
6 tlg.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,82*
€ 40,65*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,92*
€ 40,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,82*
€ 42,03*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 32,24*
€ 42,52*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,19*
€ 42,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
DT 2142 2,5
ab € 4,96*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 3
ab € 5,19*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 4
ab € 5,25*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 5
ab € 5,29*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 6
ab € 5,60*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 8
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.