Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

012710 Sechskant-Stufenadapter 10-13 mm, 1/4\" Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3038599
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3038599
EAN/GTIN:
     611702891737
Suchbegriffe:
GEDORE
Drehmomentwerkzeuge
Drehmoment-Mess-/Prüfgeräte-Zubehör
Drehmoment-Mess-/Prüfgeräte-Adapter
Prüfadapter zur direkten Prüfung mit Ein,- und Aufsteckwerkzeugen, Mit Sechskantaufnahme für metrische Schlüsselweiten SW 3,2 - 25, Prüfgerät mit 1/4\" Vierkantaufnahme wird benötigt
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Ursprungsland:
England
Verwendung/Einsatz:
Abstufung Sechskantaufnahme SW 10, 11, 12, 13
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4"
Gesamtbreite [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [mm]:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,025 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,02*
€ 84,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 84,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,96*
€ 84,47*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,99*
€ 85,08*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,12*
€ 85,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.