Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

012710, Gedore Sechskant-Stufenadapter 10-13 mm 1/4'' Antrieb 3038599


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1467515
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3038599
EAN/GTIN:
     0611702891737
Suchbegriffe:
Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, ...
SECHSKANT-STUFENADAPTER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

012710, Sechskant-Stufenadapter 10-13 mm 1/4'' Antrieb 3038599 Prüfadapter zur direkten Prüfung mit Ein,- und Aufsteckwerkzeugen, Mit Sechskantaufnahme für metrische Schlüsselweiten SW 3,2 - 25, Prüfgerät mit 1/4 Zoll Vierkantaufnahme wird benötigt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [mm]:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,025 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Abstufung Sechskantaufnahme SW 10, 11, 12, 13
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,02*
€ 84,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 84,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,96*
€ 84,47*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,99*
€ 85,08*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,12*
€ 85,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.