Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R62550519 Schraubendrehereinsatz 1/2\" 5 mm Länge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300377
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300377
EAN/GTIN:
     4060833003773
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
Mit eingepresstem, phosphatiertem Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,07 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite 1 [mm]:
5
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 DIN 7422 ISO 1174
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2"
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
62,0 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
22 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 7,45*
1
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 7,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,59*
Lager 1498
300
5
€ 5,45*
ab € 5,41*
€ 7,60*
3 Tage
300
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,97*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,68*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,56*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,89*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,77*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.