Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R61101414 Steckschlüsseleinsatz 1/2\" 12-kant 14 mm Länge 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300417
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300417
EAN/GTIN:
     4060833004176
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Nennbreite [mm]:
22 mm
Nennhöhe [mm]:
22 mm
Nennlänge [mm]:
77 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsse
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite 1 [mm]:
14
Sicherung:
Kugelfangrille
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2"
Ursprungsland:
Taiwan
Einsatzlänge:
77,0 mm
Einsatz-Ø 1:
22,2 mm
Einsatz-Ø 2:
20,2 mm
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
77 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 9,11*
3 Tage
320
10
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,32*
Lager 1498
320
10
€ 5,45*
ab € 7,39*
€ 9,69*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,19*
1
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,67*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,15*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,13*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,49*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,74*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,67*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.