Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R05122427 Doppelmaulschlüssel SW24x27 mm 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301077
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301077
EAN/GTIN:
     4060833010771
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Kurze Ausführung, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
56 mm
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,288 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
246 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfbreite 1 [mm]:
50,5 mm
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
Schlüsselweite 1 [mm]:
24
Schlüsselweite 2 [mm]:
27 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite [mm]:
24x27 mm
Norm:
DIN 895 ISO 3318 ISO 1085
Kopfbreite 2 [mm]:
56 mm
Maulstellung 1:
15°
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 6,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 7,04*
1
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,07*
Lager 1498
420
5
€ 5,45*
ab € 5,15*
€ 7,16*
1
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
819162
ab € 67,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.