Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38401215 2K-Schraubendreher TX T15 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301263
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301263
EAN/GTIN:
     4060833012638
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,039 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Ausführung:
mit Langloch zum Aufhängen
Oberfläche:
verchromt
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Abtriebsgröße TX (innen):
T15
Griffmaterial:
2K
Farbcodierung:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Ja
Abrollschutz:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,05*
€ 5,41*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 4,25*
€ 5,67*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 6,08*
1
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 6,11*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.