Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38402006 2K-Schraubendrehersatz T10-40 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301272
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301272
EAN/GTIN:
     4060833012720
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung , 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
1
Inhalt (Anzahl Stück):
6 tlg.
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Korrosionsgeschützt:
1
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
Netto-Gewicht [kg]:
0,55 kg
REACH Registrierung vorhanden:
1
Schlagkappe:
0
Ursprungsland:
Taiwan
antimagnetisch:
0
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Antriebssechskant:
0
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 21,38*
Lager 1498
2100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 21,58*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 21,96*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 22,36*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,59*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 215,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.