Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38005906 2K-Elektronikschraubendreher-Satz PH+SL 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301351
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301351
EAN/GTIN:
     4060833013512
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
2-Komponentengriffe, ergonomisch geformt, mit Schnelldreh-Endkappen, Schraubendreher-Klingen aus Chrom-Molybän-Stahl, verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kappe drehbar:
0
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Molybdän_stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,37 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
1
Schlagkappe:
0
Ursprungsland:
Taiwan
antimagnetisch:
0
Antriebssechskant:
0
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Griff vorhanden:
0
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
6 tlg.
Isoliert:
0
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, gedore red schraubendrehersatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 18,99*
3 Tage
522
10
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 19,04*
Lager 1498
522
10
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 19,25*
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 14,68*
€ 20,03*
1
€ 4,90*
ab € 14,15*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 192,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.