Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R35003040 Bit-Satz 10mm TX+XZN+6-kant 40-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301572
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301572
EAN/GTIN:
     4060833015721
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Für handbetätigte Schraubfälle, Umfangreiches Bit-Set mit langen und kurzen Bit-Ausführungen , Bits in verstärkter Ausführung, 10 mm, Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 10, Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 1/2\" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm, Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 3/8\" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm, Im stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
40
Gesamtbreite [mm]:
335 mm
Gesamthöhe [mm]:
50 mm
Gesamtiefe [mm]:
195 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,75 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
<p>Innen-6-kant-Bit SW 4 5 7 6 8 10 12 | 30 mm Innen-6-kant-Bit SW 4 5 6 7 8 10 12 | 75 mm TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 | 30 mm TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 | 75 mm XZN-Bit M5 M6 M8 M10 M12 | 30 mm XZN-Bit M5 M6 M8 M10 M12 | 75 mm Bitadapter I
Weitere Suchbegriffe: Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,03*
€ 33,89*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 34,05*
Lager 1498
471
6
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 35,67*
3 Tage
471
6
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 35,83*
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 28,18*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 214,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.