Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93000006 Schlüsselfeilensatz 177mm 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301596
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301596
EAN/GTIN:
     4060833015967
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Mit Holzgriff, Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht [kg]:
0,85 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
Dreikant-Feile Flachstumpf-Feile Flachspitz-Feile Rund-Feile Halbrund-Feile Vierkant-Feile
Gesamtlänge [mm]:
177 mm
Material:
Spezialstahl
Klingenlänge:
100 mm
Griffmaterial:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselfeilen-Satz, feilensatz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,53*
€ 14,55*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,01*
€ 14,97*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,08*
€ 15,08*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 15,08*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,73*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6771910
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.