Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93950025 Ersatzabbrechklingen Breite 25 mm 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301606
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301606
EAN/GTIN:
     4060833016063
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
GEDORE R93950025 Ersatzabbrechklingen Breite 25 mm 10 Stück
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Ursprungsland:
China
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennbreite [mm]:
25 mm
Nennhöhe [mm]:
12 mm
Nennlänge [mm]:
155 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,17 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, gedore red cuttermesser mit 5 klingen, cutter messer, cuttermesser 9mm, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 5,83*
Lager 1498
187
10
€ 5,45*
ab € 4,39*
€ 5,89*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,47*
3 Tage
187
10
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,48*
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
R93200025
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.