Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93950025, Gedore Red Ersatzabbrechklingen B.25mm 10Stk. 3301606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-946376
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301606
EAN/GTIN:
     4060833016063
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R93950025, Ersatzabbrechklingen B.25mm 10Stk. 3301606, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
185 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,17 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 5,83*
3 Tage
187
10
€ 5,45*
ab € 4,39*
€ 5,89*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,47*
3 Tage
187
10
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,48*
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
R93200025
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.