Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93500025 Spiralbohrersatz Ø 1-13mm 0.5-Steigung. 25-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301611
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301611
EAN/GTIN:
     4060833016117
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
HSS Spiralbohrer DIN 338, Typ N, rechtsschneidend, Spitzenwinkel 118°, In Metallkassette
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Inhalt (Anzahl Stück):
25
Netto-Gewicht [kg]:
1,263 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
Spiralbohrer, rollgewalzt 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm
Material:
HSS
Oberfläche:
dampfangelassen
Inhaltsangabe (Stückliste):
<p>Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 mm</p>
Aufbewahrung:
Stahlblechkasette
Norm:
DIN 338 Typ N
Spitzenwinkel:
118 °
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,69*
€ 22,87*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 23,15*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 23,54*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,75*
€ 24,49*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,54*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.