Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

423030 Durchlaufschere 300 mm, rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-4515250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4515250
EAN/GTIN:
     4017981423304
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Rechtsschneidend, Für lange, gerade, durchlaufende und Figurenschnitte, Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm², Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtsschneidend
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Rumänien
Ausführung 2:
Schneiden geschliffen
Farbe:
Schwarz lackiert
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Griffmaterial:
PVC-Überzug
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
nachträglich einstellbar:
0
Nennlänge [mm]:
300 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,73 kg
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere rechts, drahtseilschere, durchlaufschere gedore, GEDORE, Schleif-/Trennwerkzeuge, Schneidwerkzeuge, Blechscheren, 423 Durchlaufschere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,32*
€ 42,85*
8 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 32,77*
€ 43,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 43,28*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,00*
€ 43,58*
Lager 1498
68
1
€ 5,45*
ab € 32,88*
€ 43,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.