Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Durchlaufschere 300 mm, rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Durchlaufschere 300 mm, rechtsschneidend
Gedore Durchlaufschere 300 mm, rechtsschneidend
Gedore Durchlaufschere 300 mm, rechtsschneidend
Artikel-Nr.:
     5417B-p629368
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4515250
EAN/GTIN:
     4017981423304
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
• Rechtsschneidend • Für lange gerade durchlaufende und Figurenschnitte • Schneiden geschliffen • Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm2 • Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
300 mm
Gewicht kg:
0,730 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
300
Ausführung:
rechtsschneidend
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,32*
€ 42,85*
8 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 32,77*
€ 43,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 43,28*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,00*
€ 43,58*
4 Tage
68
1
€ 5,45*
ab € 32,88*
€ 43,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.