Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 B 13/16AF Ring-Maulschlüssel UD-Profil 13/16\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Moods
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6006280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6006280
EAN/GTIN:
     4010886600627
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ausführung in Anlehnung an DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Mit gleichen Schlüsselweiten, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8\" 12-kant Ring, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,269 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Material:
31CrV3
Kopfbreite 1 [mm]:
30,2 mm
Oberfläche:
verchromt
Kopfhöhe 1 [mm]:
14,5 mm
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Gewicht [lbs]:
0,590 lbs
Kopfbreite 2 [mm]:
45,8 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
8,7 mm
Schlüsselweite 1 [AF]:
13/16"
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 18,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,77*
€ 20,22*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,90*
€ 20,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 20,52*
Lager 1498
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 16,94*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 108,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.