Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 5 Ring-Maulschlüssel 6-kant 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6081140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6081140
EAN/GTIN:
     4010886608111
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
13 mm
Gesamthöhe [mm]:
6 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,011 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
92 mm
Material:
31CrV3
Kopfbreite 1 [mm]:
9,7 mm
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite 1 [mm]:
5
Kopfhöhe 1 [mm]:
3,6 mm
Norm:
nicht genormt
Gewicht [lbs]:
0,020 lbs
Kopfbreite 2 [mm]:
13,2 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
3,6 mm
Ring-Profil:
6-kant
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 6,73*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,02*
4 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 5,08*
€ 7,02*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,10*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 5,61*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.