Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28 LM Kreuzschlüssel LKW 24x27x30x32 mm 750x750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6228770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6228770
EAN/GTIN:
     4010886622872
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
gedore kreuzschlüssel lkw
Ausführung nach DIN 3119, ISO 6788, Für Lkw, Landmaschinen, Traktoren und industrielle Anwendung, Vanadium-Stahl 31CrV3, grau pulverbeschichtet, Sechskant warmgeschmiedet, Der für GEDORE Kreuzschlüssel typische Kragen vergrößert die Schweißfläche, Die formschlüssige Verbindung hält auch unter extremer Belastung, Maße: 750 x 750 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
750 mm
Gesamthöhe [mm]:
46 mm
Netto-Gewicht [kg]:
5,555 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
24x27x30x32
Gesamtlänge [mm]:
750 mm
Verwendung/Einsatz:
Für Lkw, Landmaschinen, Traktoren und industrielle Anwendung
Material:
31CrV3
Oberfläche:
grau pulverbeschichtet
Schlüsselweite 1 [mm]:
24
Schlüsselweite 2 [mm]:
27
Schlüsselweite [mm]:
24 x 27 x 30 x 32
Einsatz-Ø 1:
34,5 mm
Einsatz-Ø 2:
38,5 mm
Schlüsselweite 3 [mm]:
30
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,64*
€ 105,44*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 105,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 105,98*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 85,84*
€ 106,71*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 107,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.