Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kreuzschlüssel LKW 24 x 27 x 30 x 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kreuzschlüssel LKW 24 x 27 x 30 x 32
Gedore Kreuzschlüssel LKW 24 x 27 x 30 x 32
Gedore Kreuzschlüssel LKW 24 x 27 x 30 x 32
Artikel-Nr.:
     5417B-124458
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6228770
EAN/GTIN:
     4010886622872
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
gedore kreuzschlüssel lkw
Kreuzschlüssel für LKW und Landmaschinen

DIN 3119/ISO 6788, für Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen. Mit schützender Mittenverstärkung (DBGM). GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. GEDORIT silber pulverbeschichtet. Für LKW, Landmaschinen, Traktoren und industrielle Anwendung.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweiten:
24x27x30x32
Gewicht kg:
5,555 kg
Kopfdurchmesser:
34,5x38,5x42x45
Gewicht:
5555
Schlüsselweite:
24 x 27 x 30 x 32 mm
Abmessung:
24 x 27 x 30 x 32 mm
Ausführung:
Radkreuzschlüssel
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel lkw, kreuzschlüssel gedore, Kreuzschlüssel LKW 24x27x30x32mm Gedore
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 82,24*
€ 104,97*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 105,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 105,51*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 85,81*
€ 106,27*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 106,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.