Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 30 22 Kraftschraubereinsatz 3/8\" 6-kant 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6252800
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6252800
EAN/GTIN:
     4010886625286
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174, Stahl, brüniert, * nicht genormt
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Material:
Stahl
Nennlänge [mm]:
30 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,093 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite 1 [mm]:
22
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8"
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
30,0 mm
Einsatz-Ø 1:
32,0 mm
Einsatz-Ø 2:
23,0 mm
Einsatztiefe:
11,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 9,66*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,49*
€ 9,70*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 9,93*
1
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 10,23*
Lager 1498
739
1
€ 5,45*
ab € 7,20*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3070 13-24
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.