Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 1400 G Universal Werkzeugsortiment 100-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6612790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6612790
EAN/GTIN:
     4010886661277
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Werkzeugschrank Werkzeugsortiment
Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Geliefert in 1500 ES-Modulen, geeignet zur Aufnahme in 5 Schubfächern der GEDORE Werkzeugwagen (z. B. workster) bzw. Werkbänke, Auch erhältlich im Werkzeugschrank oder auf Werkzeugtafeln
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
lose
Inhalt (Anzahl Stück):
100 tlg.
Inhalt für Sätze:
H 42-10 1500 ES-2 1500 ES-6 1500 ES-19 1500 ES-145 1500 ES-3
Netto-Gewicht [kg]:
17,7 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Europäische Union
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, GEDORE, Werkzeugsets/-sortimente, Werkzeug-Sortimente, Werkzeug-Sortimente lose, S 1400 G Universal Werkzeugsortiment 100-teilig
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 772,09*
€ 829,26*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 742,58*
€ 831,42*
Lager 1498
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 777,34*
€ 831,53*
7 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 775,98*
€ 831,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 790,60*
€ 846,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,53*
€ 989,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,44*
€ 978,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,12*
€ 946,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,44*
€ 933,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,34*
€ 925,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1400 L
ab € 793,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.