Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 E-100 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8586170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8586170
EAN/GTIN:
     4010883858618
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) hab...
kreuzschlaghammer
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfgewicht [g]:
100 g
Kopfsicherung:
Ringkeil
Netto-Gewicht [kg]:
0,158 kg
Norm:
DIN 1041 DIN 5111
Stiellänge:
260 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Schlag-/Press-/Hebel-/Einbauwerkzeuge, Hämmer/Zubehör, Schlosserhämmer, 4 E + 4 H Schlosserhammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 8,66*
€ 12,01*
Lager 1498
27
6
€ 5,45*
ab € 8,99*
€ 12,15*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 12,46*
1
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 12,69*
12 Tage
111
1
€ 4,30*
ab € 9,07*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E 5-100
ab € 0,97*
Sonstiges
Gedore
E-4 E-100
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.