Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 E-1500 Schlosserhammer mit Eschenstiel, 1500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8587060
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8587060
EAN/GTIN:
     4010883858700
Suchbegriffe:
Hammer (Medizin)
Medizinischer Hammer
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Eschenstiel (No. E 4 E) DIN 5111
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,76 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Norm:
DIN 1041 DIN 5111
Stielmaterial:
Esche
Kopfgewicht [g]:
1500 g
Stiellänge:
380 mm
Kopfsicherung:
Ringkeil
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 23,01*
€ 29,53*
Lager 1498
278
6
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 29,88*
4 Tage
278
6
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 30,02*
1
€ 4,90*
ab € 22,55*
€ 31,50*
7 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 179,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8594510
ab € 1,43*
Sonstiges
Gedore
8588700
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.